Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo90D
- Tamaño del puerto2 NPT
- Peso5 kg
Detalles
- Material del recipienteCuenco de metal
- Opciones del recipienteCon mirilla
- País de origenJP
- Método de drenajeAutomático
- Tipo de drenajeAutomático (normalmente abierto)
- Tipo de filtroFiltro de línea principal
- Sexo del puertoMujer
- SerieAFF-D
- Rosca estándarNPT
Descripción general
- Eliminación 99% eficiente de partículas de 1 Î1⁄4m y gotas de agua
- Capacidad de flujo mejorada con respecto a los modelos actuales
- El peso reducido y la sustitución más sencilla de los elementos mejoran la facilidad de servicio
- Tamaño del puerto: 1, 1 1/2, 2