Motion
30326U

NTN
30326U

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - 5.1181 pulg. de diámetro interior, 11.0236 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #07614204
No. Fabricante 30326U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
30326U

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - 5.1181 pulg. de diámetro interior, 11.0236 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #07614204
No. Fabricante 30326U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.1181 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.0236 pulg.
  • Peso
    53.352 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.20.0064
  • Número de Upc del fabricante
    4547359526707
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS 30326U
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos