Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la correa42 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje51 pulg.
- Diámetro del rodillo5 pulg.
- Longitud del rodillo44.88 pulg.
- Diámetro del eje25 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento46.13 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento9 pulg.
- Anchura total del fotograma53 pulg.
- Peso48 lb
Details
- Calificación CEMACEMA D
- Tipo de rodilloDisco de goma de retorno
- Número de Upc del fabricante697950836508
- MaterialAcero
Descripción general
Descripción del fabricante
DISCO DE GOMA DE RETORNO D5-RRD-42-4 CEMA D
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesCustom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature