Motion
SW-7
SmartWasher® OzzyJuice® SW-7 Solución de limpieza de piezas/frenos, 55 galones
Artículo MI #07614829
No. Fabricante SW-7
Precio2,458.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SmartWasher® OzzyJuice® SW-7 Solución de limpieza de piezas/frenos, 55 galones
Artículo MI #07614829
No. Fabricante SW-7
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
Precio2,458.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    212°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Tambor de 55 galones
  • Punto de congelación
    -58°F
  • Altura total
    35 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Vida útil
    3
  • Gravedad específica
    1.02
  • Contenido de VOC
    0
  • Peso
    525.00 lb

Detalles

  • Tipo de base
    A base de agua
  • Color
    Líquido transparente
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • País de origen
    Estados Unidos
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    649123001923
  • Rango de pH
    7.33
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Tipos de productos
    Desengrasante
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retire con agua.
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Leve
  • UPC_NO
    649123001923
  • Temperatura de trabajo
    105 a 115°F

Descripción general

Descripción del fabricante
14723 SOL. LIMPIA DE FRENO/PIEZA 55GAL
  • Elimina los suelos industriales duros, así como la grasa pesada, el aceite, el carbono, los lodos, el polvo y el barniz de forma segura de todos los tipos de sustratos con poca o ninguna espuma
  • Acuoso, pH neutro, no corrosivo y no inflamable
  • Biodegradable y contiene un mínimo de COV
  • NSF A1 Registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral
  • Certificado como disolvente de aire limpio (CAS) por el Distrito de gestión de calidad del aire de la costa sur (SCAQMD)
  • Totalmente seguro para sus empleados, ya que no seca, agrieta ni irrita la piel.