Motion
SW-8
SmartWasher® OzzyJuice® Solución desengrasante para aeronaves y armas, 55 Gal.
Artículo MI #07614830
No. Fabricante SW-8
Precio2,860.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SmartWasher® OzzyJuice® Solución desengrasante para aeronaves y armas, 55 Gal.
Artículo MI #07614830
No. Fabricante SW-8
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
Precio2,860.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    212°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Tambor de 55 galones
  • Altura total
    35 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Vida útil
    3
  • Gravedad específica
    1.0
  • Contenido de VOC
    1.7
  • Peso
    525.00 lb

Detalles

  • Tipo de base
    A base de agua
  • Color
    Líquido transparente
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • País de origen
    Estados Unidos
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    649123001930
  • Rango de pH
    7 a 8
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Tipos de productos
    Desengrasante
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retire con agua.
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Leve
  • UPC_NO
    649123001930
  • Temperatura de trabajo
    105 a 115°F

Descripción general

Descripción del fabricante
14724 SOL. LIMPIA ARMAMENTO AERONÁUTICA 55GAL
  • Elimina los suelos industriales duros, así como la grasa pesada, el aceite, el carbono, los lodos, el polvo y el barniz de forma segura de todos los tipos de sustratos con poca o ninguna espuma
  • Acuoso, pH neutro, no corrosivo y no inflamable
  • Biodegradable y contiene un mínimo de COV
  • NSF A1 Registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral
  • Certificado como disolvente de aire limpio (CAS) por el Distrito de gestión de calidad del aire de la costa sur (SCAQMD)
  • Totalmente seguro para sus empleados, ya que no seca, agrieta ni irrita la piel.