Motion
SW-828
Kit de lavadoras de piezas SmartWasher® SW-828 SuperSink, 1 kit.
Artículo MI #07614848
No. Fabricante SW-828
Precio5,678.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de lavadoras de piezas SmartWasher® SW-828 SuperSink, 1 kit.
Artículo MI #07614848
No. Fabricante SW-828
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
Precio5,678.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    212°F
  • Altura total
    42 pulg.
  • Ancho general
    53 pulg.
  • Profundidad del tanque
    8 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    HDPE de alta resistencia
  • Tipo de fluido de limpieza
    Solución de limpieza para aeronaves y armas
  • Color
    Verde/negro
  • Tipo de contenedor
    Kit
  • Capacidad de carga
    500 lb
  • Número de Upc del fabricante
    649123001237
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    105 a 115 °F
  • Tipo de arandela de piezas
    Kit de arandelas de piezas
  • Caja fuerte de plástico
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retire con agua.
  • Residuos
    No
  • Capacidad del tanque
    25 galones (EE. UU.)
  • UPC_NO
    649123001237
  • Temperatura de trabajo
    105 a 115°F

Descripción general

Descripción del fabricante
14760 KIT DE ARANDELAS DE PIEZAS SUPERDISIPADAS SW-828
  • Sistema de lavado de piezas autónomo y autolimpiante que es seguro, no tóxico y no genera residuos peligrosos
  • Utiliza biorremediación, la degradación acelerada de compuestos orgánicos como grasa, suciedad, barniz, aceite, carbono y otros suelos industriales pesados mediante el uso de microbios no patógenos
  • Los microbios recirculan a través de la unidad y literalmente se comen a través de los suelos, convirtiéndolos en agua y dióxido de carbono inofensivos (CO2)
  • La solución permanece limpia y utilizable
  • La eliminación se convierte en una no emisión a medida que se eliminan los flujos de residuos peligrosos
  • Las unidades contienen una boquilla flexible y un cepillo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"