Motion
G1SC-118-SS
Collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, acero inoxidable, calibre de 1.1875 in, 2.0625 in de diámetro exterior, 0.5000 in de ancho
Artículo MI #07617379
No. Fabricante G1SC-118-SS
Precio30.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, acero inoxidable, calibre de 1.1875 in, 2.0625 in de diámetro exterior, 0.5000 in de ancho
Artículo MI #07617379
No. Fabricante G1SC-118-SS
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
Precio30.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0625 pulg.
  • Peso
    0.2938 lb
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    G1SC-118-SS
  • Número de Upc del fabricante
    044861634066
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861634066

Descripción general

Descripción del fabricante
G1SC-118-SS 1PC COLLAR DE ABRAZADERA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good