Motion
C4-F-20-09
Rodillo tensor de repuesto de transporte - C, 4 in de diámetro del rodillo, 20 in de ancho de banda, 09 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07618041
No. Fabricante C4-F-20-09
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo tensor de repuesto de transporte - C, 4 in de diámetro del rodillo, 20 in de ancho de banda, 09 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07618041
No. Fabricante C4-F-20-09
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la correa
    20 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    4 pulg.
  • Longitud del rodillo
    23.38 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    24.625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4 pulg.
  • Grosor de la pared
    09
  • Peso
    17.39 lb

Details

  • Calificación CEMA
    C
  • Número de Upc del fabricante
    697950848587
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo de repuesto
    Transporte

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE TRANSPORTE PLANO C4-F-20-09 C