Especificaciones
Dimensions
- Belt Width60 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje69 pulg.
- Ancho general71 pulg.
- Roll Diameter4 pulg.
- Diámetro del rodillo4 pulg.
- Longitud del rodillo63.38 pulg.
- Diámetro del eje20 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento64.63 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento8 pulg.
- Anchura total del fotograma71 pulg.
- Peso47 lb
Details
- Calificación CEMACEMA C
- Tipo de rodilloDevolución
- Número de Upc del fabricante697950847870
- MaterialAcero
- Material de la carcasaAcero
Descripción general
Descripción del fabricante
C4-R-60-09-1 CONJUNTO DE DEVOLUCIÓN CEMA
- El diseño patentado del sello de laberinto triple está lleno de grasa para proteger el cojinete de contaminantes.
- Tubo de calibre 249 para latas intermedias CEMA C y D
- Los bastidores Martin Idler están diseñados para mantener un perfil óptimo de la cinta transportadora (que) promueve una menor resistencia a la rodadura.
- Las poleas guía Martin están diseñadas para aumentar la eficiencia al reducir el consumo de energía, el mantenimiento y el costo de mano de obra.
- Rollos de repuesto "descubiertos" para todos los principales competidores
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature