Motion
C4-RRD-20
Rodillo tensor de repuesto de retorno - C, 4 pulg. de diámetro del rodillo, 20 pulg. de ancho de banda, 1/4 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07618077
No. Fabricante C4-RRD-20
Price$395.34/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo tensor de repuesto de retorno - C, 4 pulg. de diámetro del rodillo, 20 pulg. de ancho de banda, 1/4 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07618077
No. Fabricante C4-RRD-20
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
Price$395.34/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la correa
    20 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    4 pulg.
  • Longitud del rodillo
    23.125 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    24.625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/4
  • Peso
    18.8 lb

Details

  • Calificación CEMA
    C
  • Número de Upc del fabricante
    697950847825
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo de repuesto
    Devolución
  • UPC_NO
    697950847825

Descripción general

Descripción del fabricante
C4-RRD-20 CEMA C 4" DIA DISCO DE GOMA RETU