Motion
C5-F-48-09
Rodillo tensor de repuesto de transporte - C, 5 in de diámetro del rodillo, 48 in de ancho de banda, 09 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07618248
No. Fabricante C5-F-48-09
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo tensor de repuesto de transporte - C, 5 in de diámetro del rodillo, 48 in de ancho de banda, 09 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07618248
No. Fabricante C5-F-48-09
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    48 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    51.38 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    52.625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5 pulg.
  • Grosor de la pared
    09
  • Peso
    43.35 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    C
  • Número de Upc del fabricante
    697950846248
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo de repuesto
    Transporte

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE TRANSPORTE PLANO C5-F-48-09 C

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"