Motion
C5-R-20-09-4
Ensamblaje completo del rodillo de retorno - Clasificación C, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 20 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #07618270
No. Fabricante C5-R-20-09-4
Precio200.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje completo del rodillo de retorno - Clasificación C, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 20 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #07618270
No. Fabricante C5-R-20-09-4
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
Precio200.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    20 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    29 pulg.
  • Ancho general
    31 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    23.38 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    24.63 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    31 pulg.
  • Peso
    23 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Número de Upc del fabricante
    697950845135
  • Material
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • UPC_NO
    697950845135

Descripción general

Descripción del fabricante
C5-R-20-09-4 CONJUNTO DE DEVOLUCIÓN CEMA
  • El diseño patentado del sello de laberinto triple está lleno de grasa para proteger el cojinete de contaminantes.
  • Tubo de calibre 278 para latas intermedias CEMA C y D
  • Los bastidores Martin Idler están diseñados para mantener un perfil óptimo de la cinta transportadora (que) promueve una menor resistencia a la rodadura.
  • Las poleas guía Martin están diseñadas para aumentar la eficiencia al reducir el consumo de energía, el mantenimiento y el costo de mano de obra.
  • Rollos de repuesto "descubiertos" para todos los principales competidores

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"