Motion
C5-R-36-09-1
Ensamblaje completo del rodillo de retorno - Clasificación C, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 36 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #07618271
No. Fabricante C5-R-36-09-1
Price$221.09/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje completo del rodillo de retorno - Clasificación C, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 36 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #07618271
No. Fabricante C5-R-36-09-1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$221.09/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Belt Width  
    36 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Ancho general
    47 pulg.
  • Roll Diameter  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    39.38 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    40.63 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    47 pulg.
  • Peso
    36 lb

Details

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Número de Upc del fabricante
    697950845036
  • Material
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • UPC_NO
    697950845036

Descripción general

Descripción del fabricante
C5-R-36-09-1 CONJUNTO DE DEVOLUCIÓN CEMA
  • El diseño patentado del sello de laberinto triple está lleno de grasa para proteger el cojinete de contaminantes.
  • Tubo de calibre 254 para latas intermedias CEMA C y D
  • Los bastidores Martin Idler están diseñados para mantener un perfil óptimo de la cinta transportadora (que) promueve una menor resistencia a la rodadura.
  • Las poleas guía Martin están diseñadas para aumentar la eficiencia al reducir el consumo de energía, el mantenimiento y el costo de mano de obra.
  • Rollos de repuesto "descubiertos" para todos los principales competidores