Motion
C5-RRD-18
Rodillo tensor de repuesto de retorno - C, 5 pulg. de diámetro del rodillo, 18 pulg. de ancho de banda, 1/4 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07618279
No. Fabricante C5-RRD-18
Precio314.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo tensor de repuesto de retorno - C, 5 pulg. de diámetro del rodillo, 18 pulg. de ancho de banda, 1/4 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07618279
No. Fabricante C5-RRD-18
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
Precio314.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    18 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    21.125 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    22.625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/4
  • Peso
    20.46 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    C
  • Número de Upc del fabricante
    697950844886
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo de repuesto
    Devolución
  • UPC_NO
    697950844886

Descripción general

Descripción del fabricante
C5-RRD-18 CEMA C 5" DIA DISCO DE GOMA RETU
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"