Especificaciones
Dimensions
- Belt Width20 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje29 pulg.
- Ancho general33.38 pulg.
- Roll Diameter5 pulg.
- Diámetro del rodillo5 pulg.
- Longitud del rodillo23.38 pulg.
- Diámetro del eje20 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento33.38 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento11 pulg.
- Anchura total del fotograma33.38 pulg.
- Peso82.18 lb
Details
- Calificación CEMACEMA C
- Tipo de rodilloDevolver autoalineador
- Número de Upc del fabricante697950855943
- MaterialAcero
- Material de la carcasaAcero
- UPC_NO697950855943
Descripción general
Descripción del fabricante
C5-RSA4-20-09 DEVOLUCIÓN CEMA
- "ERROR:#N/A"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature