Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la correa20 pulg.
- Diámetro del rodillo5 pulg.
- Longitud del rodillo7.63 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento5 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento8.875 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento5 pulg.
- Grosor de la pared09
- Peso8.34 lb
Details
- Calificación CEMAC
- Número de Upc del fabricante697950844398
- MaterialAcero
- Tipo de rodillo de repuestoMochila
- UPC_NO697950844398
Descripción general
Descripción del fabricante
C5-T-20-09 CEMA C 5" DIA ACERO CANAL
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature