Motion
DCG413FB

DEWALT
DCG413FB

Afilador de ángulo pequeño con interruptor de paleta de cabezal plano MAX* con freno de rebote - 20 V, inalámbrico, 5 pulg. Tamaño máx. de disco
Artículo MI #07618357
No. Fabricante DCG413FB
Precio554.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCG413FB

Afilador de ángulo pequeño con interruptor de paleta de cabezal plano MAX* con freno de rebote - 20 V, inalámbrico, 5 pulg. Tamaño máx. de disco
Artículo MI #07618357
No. Fabricante DCG413FB
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
Precio554.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño máximo del disco
    5 pulg.
  • Peso
    5 lb

Detalles

  • Estilo de mariposa del mango
    Interruptor de paleta
  • Número de Upc del fabricante
    885911540216
  • Fuente de alimentación
    Inalámbrico
  • UPC_NO
    885911540216
  • Voltaje
    20 V

Descripción general

Descripción del fabricante
DCG413FB AMOLADORA DE CABEZA PLANA 20V XR 5IN
  • El motor sin escobillas no requiere cambios de escobillas.
  • El freno de rebote se activa cuando se detecta un pellizco, un bloqueo o un atasco y el freno electrónico se activa con la máxima fuerza para detener rápidamente la rueda, reducir el movimiento de la amoladora y apagarla.
  • Características Protección del interruptor electrónico : cuando el interruptor de disparo de ENCENDIDO/APAGADO tiene una función de liberación sin voltaje.
  • En caso de un corte de energía u otro apagado inesperado, el interruptor del gatillo deberá apagarse (apagarse y luego encenderse) para reiniciar la herramienta.
  • El gatillo de dos etapas requiere dos acciones para activar la herramienta.