Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la pinza1/4 pulg.
Detalles
- Baterías incluidasLas baterías se venden por separado
- Número de Upc del fabricante885911520515
- UPC_NO885911520515
- Voltaje20 V
Descripción general
Descripción del fabricante
DCG426B 20V TROQUEL DE VELOCIDAD VARIABLE MÁX.
- El motor sin escobillas no requiere cambios de escobillas El interruptor basculante de velocidad variable y la configuración del interruptor límite de velocidad variable proporcionan opciones para controlar la velocidad de la herramienta Las luces LED en la punta de la herramienta proporcionan luz para la superficie de trabajo y el área El interruptor basculante de doble posición proporciona opciones para el usuario para múltiples puntos de agarre de la manija.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
DeWalt 2026 Q2 Price FlyerDEWALT's Q2 2026 Price Flyer features limited-time promotional pricing on a wide range of 20V MAX and XR cordless drills, impact drivers, combo kits, batteries, and accessories, delivering high-performance tools and value for professional jobsite applications.
View Literature
DeWalt 2026 Q2 FlyerDEWALT's Q2 2026 promotion offers a wide selection of 20V MAX and XR cordless power tools, accessories, and combo kits designed to deliver durable, high-performance solutions for professional jobsite productivity at limited-time promotional pricing.
View Literature