Motion
C6-TI-36
Rodillo tensor de repuesto para canalización de impacto - C, 6 in de diámetro del rodillo, 36 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #07618521
No. Fabricante C6-TI-36
Precio273.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo tensor de repuesto para canalización de impacto - C, 6 in de diámetro del rodillo, 36 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #07618521
No. Fabricante C6-TI-36
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
Su precio$273.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    36 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    13.25 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    14.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/4
  • Peso
    16.33 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    C
  • Lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    697950840468
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo de repuesto
    Mochila de impacto
  • UPC_NO
    697950840468

Descripción general

Descripción del fabricante
C6-TI-36 CEMA C 6" DIA IMPACTO MÍNIMO RO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good