Motion
C6-20TI-48
Ensamblaje completo de polea libre de igual impacto para carro - Clasificación C, Ángulo 20 , Diámetro del rodillo 6 in, Ancho de la correa 48 in
Artículo MI #07618537
No. Fabricante C6-20TI-48
Precio1,374.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje completo de polea libre de igual impacto para carro - Clasificación C, Ángulo 20 , Diámetro del rodillo 6 in, Ancho de la correa 48 in
Artículo MI #07618537
No. Fabricante C6-20TI-48
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
Precio1,374.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    20
  • Cinturón Ancho  
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Ancho general
    59.5 pulg.
  • Patrón de pernos recomendado
    5.5 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    17.63 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    59.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9.5 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    59.5 pulg.
  • Peso
    117 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    9.5 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    Impacto igual de pronunciado del carro
  • Material
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • UPC_NO
    697950821078

Descripción general

Descripción del fabricante
C6-20TI-48 CEMA C EQ IMPACT MÍNIMO
  • El diseño patentado del sello de laberinto triple está lleno de grasa para proteger el cojinete de contaminantes.
  • Tubo de calibre 114 para latas intermedias CEMA C y D
  • Los bastidores Martin Idler están diseñados para mantener un perfil óptimo de la cinta transportadora (que) promueve una menor resistencia a la rodadura.
  • Las poleas guía Martin están diseñadas para aumentar la eficiencia al reducir el consumo de energía, el mantenimiento y el costo de mano de obra.
  • Rollos de repuesto "descubiertos" para todos los principales competidores

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good