Motion
D5-RSA1-60-09
Ensamblaje completo de rodillo de autoalineador de retorno - Clasificación D, 5 in de diámetro de rodillo, 60 in de ancho de banda
Artículo MI #07618676
No. Fabricante D5-RSA1-60-09
Precio1,772.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje completo de rodillo de autoalineador de retorno - Clasificación D, 5 in de diámetro de rodillo, 60 in de ancho de banda
Artículo MI #07618676
No. Fabricante D5-RSA1-60-09
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
Precio1,772.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    60 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    69 pulg.
  • Ancho general
    73.38 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    63.38 pulg.
  • Diámetro del eje
    25 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    73.38 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    73.38 pulg.
  • Peso
    167.085 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Tipo de rodillo
    Devolver autoalineador
  • Número de Upc del fabricante
    697950855035
  • Material
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • UPC_NO
    697950855035

Descripción general

Descripción del fabricante
D5-RSA1-60-09 CEMA D DEVOLUCIÓN
  • El diseño patentado del sello de laberinto triple está lleno de grasa para proteger el cojinete de contaminantes.
  • Tubo de calibre 1239 para latas intermedias CEMA C y D
  • Los bastidores Martin Idler están diseñados para mantener un perfil óptimo de la cinta transportadora (que) promueve una menor resistencia a la rodadura.
  • Las poleas guía Martin están diseñadas para aumentar la eficiencia al reducir el consumo de energía, el mantenimiento y el costo de mano de obra.
  • Rollos de repuesto "descubiertos" para todos los principales competidores

También puede gustarle