Motion
D5-RSA4-42-09
Ensamblaje completo de rodillo de autoalineador de retorno - Clasificación D, 5 in de diámetro de rodillo, 42 in de ancho de banda
Artículo MI #07618680
No. Fabricante D5-RSA4-42-09
Precio1,519.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje completo de rodillo de autoalineador de retorno - Clasificación D, 5 in de diámetro de rodillo, 42 in de ancho de banda
Artículo MI #07618680
No. Fabricante D5-RSA4-42-09
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
Precio1,519.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    42 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    51 pulg.
  • Ancho general
    55.38 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    45.38 pulg.
  • Diámetro del eje
    25 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    55.38 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    55.38 pulg.
  • Peso
    129.22 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Tipo de rodillo
    Devolver autoalineador
  • Número de Upc del fabricante
    697950854977
  • Material
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • UPC_NO
    697950854977

Descripción general

Descripción del fabricante
D5-RSA4-42-09 CEMA D DEVOLUCIÓN
  • "ERROR:#N/A"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"