Motion
D5-35U-42-09
Ensamblaje completo de polea libre desigual de zanja - Clasificación D, ángulo 35 , diámetro de rodillo 5 in, ancho de banda 42 in
Artículo MI #07618769
No. Fabricante D5-35U-42-09
Precio826.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje completo de polea libre desigual de zanja - Clasificación D, ángulo 35 , diámetro de rodillo 5 in, ancho de banda 42 in
Artículo MI #07618769
No. Fabricante D5-35U-42-09
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
Precio826.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    35
  • Cinturón Ancho  
    42 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    51 pulg.
  • Ancho general
    53.5 pulg.
  • Patrón de pernos recomendado
    5.5 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    21.38 pulg.
  • Diámetro del eje
    25 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    53.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9.5 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    53.5 pulg.
  • Peso
    79 lb
  • Longitud del rollo ancho
    11.13 pulg.
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    9.5 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Carro desigual
  • Material
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • UPC_NO
    697950834344

Descripción general

Descripción del fabricante
D5-35U-42-09 CEMA D UNEQ CONJ. VALLE
  • El diseño patentado del sello de laberinto triple está lleno de grasa para proteger el cojinete de contaminantes.
  • Tubo de calibre 948 para latas intermedias CEMA C y D
  • Los bastidores Martin Idler están diseñados para mantener un perfil óptimo de la cinta transportadora (que) promueve una menor resistencia a la rodadura.
  • Las poleas guía Martin están diseñadas para aumentar la eficiencia al reducir el consumo de energía, el mantenimiento y el costo de mano de obra.
  • Rollos de repuesto "descubiertos" para todos los principales competidores

También puede gustarle