Motion
D5-45TI-24
Ensamblaje completo de polea intermedia de igual impacto para carro - Clasificación D, Ángulo 45 , Diámetro del rodillo 5 in, Ancho de la correa 24 in
Artículo MI #07618789
No. Fabricante D5-45TI-24
Price$1,221.50/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje completo de polea intermedia de igual impacto para carro - Clasificación D, Ángulo 45 , Diámetro del rodillo 5 in, Ancho de la correa 24 in
Artículo MI #07618789
No. Fabricante D5-45TI-24
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
Price$1,221.50/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    45
  • Belt Width  
    24 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    33 pulg.
  • Ancho general
    35.5 pulg.
  • Patrón de pernos recomendado
    5.5 pulg.
  • Roll Diameter  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    8.94 pulg.
  • Diámetro del eje
    25 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    35.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    35.5 pulg.
  • Peso
    67 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    8 pulg.

Details

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • End Roll Incline  
    45 °
  • Tipo de rodillo
    Impacto igual de pronunciado del carro
  • Material
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • UPC_NO
    697950834030

Descripción general

Descripción del fabricante
D5-45TI-24 CEMA D EQ IMPACT MÍNIMO
  • El diseño patentado del sello de laberinto triple está lleno de grasa para proteger el cojinete de contaminantes.
  • Tubo de calibre 913 para latas intermedias CEMA C y D
  • Los bastidores Martin Idler están diseñados para mantener un perfil óptimo de la cinta transportadora (que) promueve una menor resistencia a la rodadura.
  • Las poleas guía Martin están diseñadas para aumentar la eficiencia al reducir el consumo de energía, el mantenimiento y el costo de mano de obra.
  • Rollos de repuesto "descubiertos" para todos los principales competidores