Motion
D5-45TSA-72-09
Ensamblaje completo de polea libre de canaleta igual autoalineante - Clasificación D, Ángulo 45 , Diámetro de rollo 5 in, Ancho de banda 72 in
Artículo MI #07618803
No. Fabricante D5-45TSA-72-09
Price$2,823.23/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje completo de polea libre de canaleta igual autoalineante - Clasificación D, Ángulo 45 , Diámetro de rollo 5 in, Ancho de banda 72 in
Artículo MI #07618803
No. Fabricante D5-45TSA-72-09
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
Price$2,823.23/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    45
  • Belt Width  
    72 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    81 pulg.
  • Ancho general
    83.5 pulg.
  • Patrón de pernos recomendado
    7 pulg.
  • Roll Diameter  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    26 pulg.
  • Diámetro del eje
    25 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    83.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    83.5 pulg.
  • Peso
    186 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    11 pulg.

Details

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • End Roll Incline  
    45 °
  • Tipo de rodillo
    Carro de autoalineador igual
  • Material
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • UPC_NO
    697950833873

Descripción general

Descripción del fabricante
AUTOALINEADOR D5-45TSA-72-09 CEMA D EQ
  • El diseño patentado del sello de laberinto triple está lleno de grasa para proteger el cojinete de contaminantes.
  • Tubo de calibre 1224 para latas intermedias CEMA C y D
  • Los bastidores Martin Idler están diseñados para mantener un perfil óptimo de la cinta transportadora (que) promueve una menor resistencia a la rodadura.
  • Las poleas guía Martin están diseñadas para aumentar la eficiencia al reducir el consumo de energía, el mantenimiento y el costo de mano de obra.
  • Rollos de repuesto "descubiertos" para todos los principales competidores