Motion
D6-F-60-09
Rodillo tensor de repuesto de transporte - D, 6 in de diámetro del rodillo, 60 in de ancho de banda, 09 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07618810
No. Fabricante D6-F-60-09
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo tensor de repuesto de transporte - D, 6 in de diámetro del rodillo, 60 in de ancho de banda, 09 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07618810
No. Fabricante D6-F-60-09
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    60 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    63.38 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    64.625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Grosor de la pared
    09
  • Peso
    67.47 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    D
  • Número de Upc del fabricante
    697950833675
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo de repuesto
    Transporte

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE TRANSPORTE PLANO D6-F-60-09 C

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno