Motion
D6-R-24-09
Rodillo tensor de repuesto de retorno - D, 6 in de diámetro del rodillo, 24 in de ancho de banda, 09 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07618828
No. Fabricante D6-R-24-09
Precio242.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo tensor de repuesto de retorno - D, 6 in de diámetro del rodillo, 24 in de ancho de banda, 09 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07618828
No. Fabricante D6-R-24-09
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
Su precio$242.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    24 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    27.38 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    28.625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Grosor de la pared
    09
  • Peso
    31.11 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    D
  • Número de Upc del fabricante
    697950832715
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo de repuesto
    Devolución
  • UPC_NO
    697950832715

Descripción general

Descripción del fabricante
D6-R-24-09 CEMA D 6" DIA ACERO RETORNO

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno