Motion
D6-R-42-09-1
Ensamblaje completo del rodillo de retorno - Clasificación D, 6 in de diámetro del rodillo, 42 in de ancho de banda
Artículo MI #07618835
No. Fabricante D6-R-42-09-1
Precio306.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje completo del rodillo de retorno - Clasificación D, 6 in de diámetro del rodillo, 42 in de ancho de banda
Artículo MI #07618835
No. Fabricante D6-R-42-09-1
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
Su precio$306.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    42 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    51 pulg.
  • Ancho general
    53 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    45.38 pulg.
  • Diámetro del eje
    25 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    46.63 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    53 pulg.
  • Peso
    52 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    9 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Número de Upc del fabricante
    697950832593
  • Material
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • UPC_NO
    697950832593

Descripción general

Descripción del fabricante
D6-R-42-09-1 CONJUNTO DE DEVOLUCIÓN CEMA D
  • El diseño patentado del sello de laberinto triple está lleno de grasa para proteger el cojinete de contaminantes.
  • Tubo de calibre 1068 para latas intermedias CEMA C y D
  • Los bastidores Martin Idler están diseñados para mantener un perfil óptimo de la cinta transportadora (que) promueve una menor resistencia a la rodadura.
  • Las poleas guía Martin están diseñadas para aumentar la eficiencia al reducir el consumo de energía, el mantenimiento y el costo de mano de obra.
  • Rollos de repuesto "descubiertos" para todos los principales competidores

También puede gustarle