Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la correa54 pulg.
- Diámetro del rodillo6 pulg.
- Longitud del rodillo57.125 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento6 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento58.625 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento6 pulg.
- Grosor de la pared1/4
- Peso60.55 lb
Details
- Calificación CEMAD
- Número de Upc del fabricante697950832265
- MaterialAcero
- Tipo de rodillo de repuestoDevolución
- UPC_NO697950832265
Descripción general
Descripción del fabricante
D6-RRD-54 CEMA D 6" DIA DISCO DE GOMA RETU
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature