Motion
D6-RSA4-36-09
Ensamblaje completo de rodillo de autoalineador de retorno - Clasificación D, 6 in de diámetro de rodillo, 36 in de ancho de banda
Artículo MI #07618866
No. Fabricante D6-RSA4-36-09
Precio1,364.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje completo de rodillo de autoalineador de retorno - Clasificación D, 6 in de diámetro de rodillo, 36 in de ancho de banda
Artículo MI #07618866
No. Fabricante D6-RSA4-36-09
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
Precio1,364.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Ancho general
    49.38 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    39.38 pulg.
  • Diámetro del eje
    25 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    49.38 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    49.38 pulg.
  • Peso
    122.845 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Tipo de rodillo
    Devolver autoalineador
  • Número de Upc del fabricante
    697950854625
  • Material
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • UPC_NO
    697950854625

Descripción general

Descripción del fabricante
D6-RSA4-36-09 CEMA D DEVOLUCIÓN
  • "ERROR:#N/A"

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good