Motion
D6-RSA4-42-09
Ensamblaje completo de rodillo de autoalineador de retorno - Clasificación D, 6 in de diámetro de rodillo, 42 in de ancho de banda
Artículo MI #07618867
No. Fabricante D6-RSA4-42-09
Price$1,537.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje completo de rodillo de autoalineador de retorno - Clasificación D, 6 in de diámetro de rodillo, 42 in de ancho de banda
Artículo MI #07618867
No. Fabricante D6-RSA4-42-09
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
Price$1,537.27/each

Especificaciones

Dimensions

  • Belt Width  
    42 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    51 pulg.
  • Ancho general
    55.38 pulg.
  • Roll Diameter  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    45.38 pulg.
  • Diámetro del eje
    25 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    55.38 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    55.38 pulg.
  • Peso
    135.95 lb

Details

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Tipo de rodillo
    Devolver autoalineador
  • Número de Upc del fabricante
    697950854618
  • Material
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • UPC_NO
    697950854618

Descripción general

Descripción del fabricante
D6-RSA4-42-09 CEMA D DEVOLUCIÓN
  • "ERROR:#N/A"