Motion
D6-TI-72
Rodillo tensor de repuesto para canalización de impacto - D, 6 in de diámetro del rodillo, 72 in de ancho de banda, 1/4 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07618887
No. Fabricante D6-TI-72
Precio690.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo tensor de repuesto para canalización de impacto - D, 6 in de diámetro del rodillo, 72 in de ancho de banda, 1/4 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07618887
No. Fabricante D6-TI-72
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
Precio690.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    72 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    26 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    27.25 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/4
  • Peso
    36.87 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    D
  • Número de Upc del fabricante
    697950831794
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo de repuesto
    Mochila de impacto
  • UPC_NO
    697950831794

Descripción general

Descripción del fabricante
D6-TI-72 CEMA D 6" DIA IMPACTO MÍNIMO RO

También puede gustarle