Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo20
- Cinturón Ancho42 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje51 pulg.
- Ancho general53.5 pulg.
- Patrón de pernos recomendado5.5 pulg.
- Rollo Diámetro6 pulg.
- Diámetro del rodillo6 pulg.
- Longitud del rodillo15.44 pulg.
- Diámetro del eje25 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento53.5 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento9.5 pulg.
- Anchura total del fotograma53.5 pulg.
- Peso95 lb
- Anchura de la almohadilla de pie de montaje9.5 pulg.
Detalles
- Calificación CEMACEMA D
- Rollo de extremo Incline20 °
- Tipo de rodilloCarro igual a
- MaterialAcero
- Material de la carcasaAcero
- UPC_NO697950820101
Descripción general
Descripción del fabricante
D6-20T-42-09 CONJ. D EQ VALLE
- El diseño patentado del sello de laberinto triple está lleno de grasa para proteger el cojinete de contaminantes.
- Tubo de calibre 844 para latas intermedias CEMA C y D
- Los bastidores Martin Idler están diseñados para mantener un perfil óptimo de la cinta transportadora (que) promueve una menor resistencia a la rodadura.
- Las poleas guía Martin están diseñadas para aumentar la eficiencia al reducir el consumo de energía, el mantenimiento y el costo de mano de obra.
- Rollos de repuesto "descubiertos" para todos los principales competidores
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature