Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo35
- Cinturón Ancho54 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje63 pulg.
- Ancho general65.5 pulg.
- Patrón de pernos recomendado7 pulg.
- Rollo Diámetro6 pulg.
- Diámetro del rodillo6 pulg.
- Longitud del rodillo19.75 pulg.
- Diámetro del eje25 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento65.5 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento11 pulg.
- Anchura total del fotograma65.5 pulg.
- Peso136 lb
- Anchura de la almohadilla de pie de montaje11 pulg.
Detalles
- Calificación CEMACEMA D
- Rollo de extremo Incline35 °
- Tipo de rodilloCarro de autoalineador igual
- MaterialAcero
- Material de la carcasaAcero
- UPC_NO697950830216
Descripción general
- El diseño patentado del sello de laberinto triple está lleno de grasa para proteger el cojinete de contaminantes.
- Tubo de calibre 1214 para latas intermedias CEMA C y D
- Los bastidores Martin Idler están diseñados para mantener un perfil óptimo de la cinta transportadora (que) promueve una menor resistencia a la rodadura.
- Las poleas guía Martin están diseñadas para aumentar la eficiencia al reducir el consumo de energía, el mantenimiento y el costo de mano de obra.
- Rollos de repuesto "descubiertos" para todos los principales competidores
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación