Motion
D6-45TSA-30-09
Ensamblaje completo de polea libre de canaleta igual autoalineante - Clasificación D, Ángulo 45 , Diámetro de rollo 6 in, Ancho de banda 30 in
Artículo MI #07618976
No. Fabricante D6-45TSA-30-09
Precio1,890.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje completo de polea libre de canaleta igual autoalineante - Clasificación D, Ángulo 45 , Diámetro de rollo 6 in, Ancho de banda 30 in
Artículo MI #07618976
No. Fabricante D6-45TSA-30-09
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
Precio1,890.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45
  • Cinturón Ancho  
    30 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    39 pulg.
  • Ancho general
    41.5 pulg.
  • Patrón de pernos recomendado
    5.5 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    11.13 pulg.
  • Diámetro del eje
    25 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    41.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    41.5 pulg.
  • Peso
    97 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    9.5 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Rollo de extremo Incline  
    45 °
  • Tipo de rodillo
    Carro de autoalineador igual
  • Material
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • UPC_NO
    697950829722

Descripción general

Descripción del fabricante
AUTOALINEADOR D6-45TSA-30-09 CEMA D EQ
  • El diseño patentado del sello de laberinto triple está lleno de grasa para proteger el cojinete de contaminantes.
  • Tubo de calibre 1226 para latas intermedias CEMA C y D
  • Los bastidores Martin Idler están diseñados para mantener un perfil óptimo de la cinta transportadora (que) promueve una menor resistencia a la rodadura.
  • Las poleas guía Martin están diseñadas para aumentar la eficiencia al reducir el consumo de energía, el mantenimiento y el costo de mano de obra.
  • Rollos de repuesto "descubiertos" para todos los principales competidores

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno