Motion
E6-F-48-07
Rodillo tensor de repuesto de transporte - E, 6 pulg. de diámetro del rodillo, 48 pulg. de ancho de banda, 07 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07618985
No. Fabricante E6-F-48-07
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo tensor de repuesto de transporte - E, 6 pulg. de diámetro del rodillo, 48 pulg. de ancho de banda, 07 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07618985
No. Fabricante E6-F-48-07
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    48 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    52 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    53.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Grosor de la pared
    07
  • Peso
    90.42 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    E
  • Número de Upc del fabricante
    697950828206
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo de repuesto
    Transporte

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE TRANSPORTE PLANO E6-F-48-07 E

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno