Motion
E6-FRD-48
Rodillo tensor de repuesto para transporte de impactos - E, 6 in de diámetro del rodillo, 48 in de ancho de banda, 1/4 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07618994
No. Fabricante E6-FRD-48
Precio1,379.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo tensor de repuesto para transporte de impactos - E, 6 in de diámetro del rodillo, 48 in de ancho de banda, 1/4 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07618994
No. Fabricante E6-FRD-48
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
Precio1,379.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    48 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    52 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    53.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/4
  • Peso
    115.59 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    E
  • Número de Upc del fabricante
    697950828015
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo de repuesto
    Transporte de impacto
  • UPC_NO
    697950828015

Descripción general

Descripción del fabricante
E6-FRD-48 CEMA E 6" DIA SOPORTE DE IMPACTO R

También puede gustarle