Motion
E6-R-54-07
Rodillo tensor de repuesto de retorno - E, 6 in de diámetro del rodillo, 54 in de ancho de banda, 07 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07619004
No. Fabricante E6-R-54-07
Precio732.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo tensor de repuesto de retorno - E, 6 in de diámetro del rodillo, 54 in de ancho de banda, 07 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07619004
No. Fabricante E6-R-54-07
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
Precio732.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    54 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    58 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    59.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Grosor de la pared
    07
  • Peso
    77.55 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    E
  • Número de Upc del fabricante
    697950827292
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo de repuesto
    Devolución
  • UPC_NO
    697950827292

Descripción general

Descripción del fabricante
E6-R-54-07 CEMA E 6" DIA ACERO RETORNO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno