Motion
E6-R-72-07
Rodillo tensor de repuesto de retorno - E, 6 in de diámetro del rodillo, 72 in de ancho de banda, 07 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07619007
No. Fabricante E6-R-72-07
Price$873.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo tensor de repuesto de retorno - E, 6 in de diámetro del rodillo, 72 in de ancho de banda, 07 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07619007
No. Fabricante E6-R-72-07
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
Price$873.90/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la correa
    72 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    76 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    77.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Grosor de la pared
    07
  • Peso
    100.32 lb

Details

  • Calificación CEMA
    E
  • Número de Upc del fabricante
    697950827230
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo de repuesto
    Devolución
  • UPC_NO
    697950827230

Descripción general

Descripción del fabricante
E6-R-72-07 CEMA E 6" DIA ACERO RETORNO