Motion
E6-RRD-72
Rodillo tensor de repuesto de retorno - E, 6 in de diámetro del rodillo, 72 in de ancho de banda, 1/4 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07619016
No. Fabricante E6-RRD-72
Precio1,358.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo tensor de repuesto de retorno - E, 6 in de diámetro del rodillo, 72 in de ancho de banda, 1/4 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07619016
No. Fabricante E6-RRD-72
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
Precio1,358.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    72 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    76 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    77.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/4
  • Peso
    90.69 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    E
  • Número de Upc del fabricante
    697950827049
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo de repuesto
    Devolución
  • UPC_NO
    697950827049

Descripción general

Descripción del fabricante
E6-RRD-72 CEMA E 6" DIA DISCO DE GOMA RETU