Motion
E6-TI-36
Rodillo tensor de repuesto para canalización de impacto - E, 6 in de diámetro del rodillo, 36 in de ancho de banda, 07, 1/4 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07619034
No. Fabricante E6-TI-36
Precio451.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo tensor de repuesto para canalización de impacto - E, 6 in de diámetro del rodillo, 36 in de ancho de banda, 07, 1/4 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07619034
No. Fabricante E6-TI-36
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
Precio451.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    36 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    13 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    14.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Grosor de la pared
    07, 1/4
  • Peso
    29.97 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    E
  • Número de Upc del fabricante
    697950826707
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo de repuesto
    Mochila de impacto
  • UPC_NO
    697950826707

Descripción general

Descripción del fabricante
E6-TI-36 CEMA E 6" DIA IMPACTO MÍNIMO RO

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno