Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa96 pulg.
- Diámetro del rodillo6 pulg.
- Longitud del rodillo33.75 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento6 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento35.5 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento6 pulg.
- Grosor de la pared07, 1/4
- Peso71.04 lb
Detalles
- Calificación CEMAE
- Número de Upc del fabricante697950826622
- MaterialAcero
- Tipo de rodillo de repuestoMochila de impacto
- UPC_NO697950826622
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación