Motion
E6-20TI-84
Ensamblaje completo de polea libre igual - Clasificación E, Ángulo 20 , Diámetro de rollo 6 in, Ancho de banda 84 in
Artículo MI #07619059
No. Fabricante E6-20TI-84
Precio4,418.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje completo de polea libre igual - Clasificación E, Ángulo 20 , Diámetro de rollo 6 in, Ancho de banda 84 in
Artículo MI #07619059
No. Fabricante E6-20TI-84
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
Precio4,418.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    20
  • Cinturón Ancho  
    84 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    93 pulg.
  • Ancho general
    95.5 pulg.
  • Patrón de pernos recomendado
    9 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    29.75 pulg.
  • Diámetro del eje
    40 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    95.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    14.5 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    95.5 pulg.
  • Peso
    275.06 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    14.5 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Rollo de extremo Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    Carro igual
  • Material
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • UPC_NO
    697950825908

Descripción general

Descripción del fabricante
E6-20TI-84 CEMA EQ IMPACT MÍNIMO
  • El diseño patentado del sello de laberinto triple está lleno de grasa para proteger el cojinete de contaminantes.
  • Tubo de calibre 1408 para latas intermedias CEMA C y D
  • Los bastidores Martin Idler están diseñados para mantener un perfil óptimo de la cinta transportadora (que) promueve una menor resistencia a la rodadura.
  • Las poleas guía Martin están diseñadas para aumentar la eficiencia al reducir el consumo de energía, el mantenimiento y el costo de mano de obra.
  • Rollos de repuesto "descubiertos" para todos los principales competidores

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno