Motion
E6-20U-48-07
Ensamblaje completo de polea libre desigual de zanja - Clasificación E, ángulo 20 , diámetro de rodillo 6 in, ancho de banda 48 in
Artículo MI #07619071
No. Fabricante E6-20U-48-07
Price$1,744.09/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje completo de polea libre desigual de zanja - Clasificación E, ángulo 20 , diámetro de rodillo 6 in, ancho de banda 48 in
Artículo MI #07619071
No. Fabricante E6-20U-48-07
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
Price$1,744.09/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    20
  • Belt Width  
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Ancho general
    61.38 pulg.
  • Patrón de pernos recomendado
    7.5 pulg.
  • Roll Diameter  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    35.75 pulg.
  • Diámetro del eje
    40 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    61.38 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    12 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    61.38 pulg.
  • Peso
    167 lb
  • Longitud del rollo ancho
    7.5 pulg.
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    12 pulg.

Details

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • End Roll Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    Carro desigual
  • Material
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • UPC_NO
    697950825779

Descripción general

Descripción del fabricante
E6-20U-48-07 CEMA E UNEQ TROUGHER ASSY
  • El diseño patentado del sello de laberinto triple está lleno de grasa para proteger el cojinete de contaminantes.
  • Tubo de calibre 1457 para latas intermedias CEMA C y D
  • Los bastidores Martin Idler están diseñados para mantener un perfil óptimo de la cinta transportadora (que) promueve una menor resistencia a la rodadura.
  • Las poleas guía Martin están diseñadas para aumentar la eficiencia al reducir el consumo de energía, el mantenimiento y el costo de mano de obra.
  • Rollos de repuesto "descubiertos" para todos los principales competidores