Motion
E6-20U-66-07
Ensamblaje completo de polea libre desigual de zanja - Clasificación E, ángulo 20 , diámetro de rodillo 6 in, ancho de banda 66 in
Artículo MI #07619074
No. Fabricante E6-20U-66-07
Precio2,000.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje completo de polea libre desigual de zanja - Clasificación E, ángulo 20 , diámetro de rodillo 6 in, ancho de banda 66 in
Artículo MI #07619074
No. Fabricante E6-20U-66-07
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
Precio2,000.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    20
  • Cinturón Ancho  
    66 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    75 pulg.
  • Ancho general
    79.38 pulg.
  • Patrón de pernos recomendado
    7.5 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    53.75 pulg.
  • Diámetro del eje
    40 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    79.38 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    12 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    79.38 pulg.
  • Peso
    219 lb
  • Longitud del rollo ancho
    7.5 pulg.
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    12 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Rollo de extremo Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    Carro desigual
  • Material
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • UPC_NO
    697950825748

Descripción general

Descripción del fabricante
E6-20U-66-07 CEMA E UNEQ TROUGHER ASSY
  • El diseño patentado del sello de laberinto triple está lleno de grasa para proteger el cojinete de contaminantes.
  • Tubo de calibre 1460 para latas intermedias CEMA C y D
  • Los bastidores Martin Idler están diseñados para mantener un perfil óptimo de la cinta transportadora (que) promueve una menor resistencia a la rodadura.
  • Las poleas guía Martin están diseñadas para aumentar la eficiencia al reducir el consumo de energía, el mantenimiento y el costo de mano de obra.
  • Rollos de repuesto "descubiertos" para todos los principales competidores

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno