Motion
E6-35TSA-54-07
Ensamblaje completo de rodillo de autoalineación con depósito equivalente - Clasificación E, ángulo 35 , diámetro de rodillo 6 in, ancho de banda 54 in
Artículo MI #07619105
No. Fabricante E6-35TSA-54-07
Precio2,445.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje completo de rodillo de autoalineación con depósito equivalente - Clasificación E, ángulo 35 , diámetro de rodillo 6 in, ancho de banda 54 in
Artículo MI #07619105
No. Fabricante E6-35TSA-54-07
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
Precio2,445.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    35
  • Cinturón Ancho  
    54 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    63 pulg.
  • Ancho general
    65.5 pulg.
  • Patrón de pernos recomendado
    7.5 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    19.75 pulg.
  • Diámetro del eje
    40 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    65.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    16 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    65.5 pulg.
  • Peso
    272 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    12 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Autoalineador de depósito igual
  • Material
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • UPC_NO
    697950825090

Descripción general

Descripción del fabricante
AUTOALINEADOR E6-35TSA-54-07 CEMA EQ
  • El diseño patentado del sello de laberinto triple está lleno de grasa para proteger el cojinete de contaminantes.
  • Los bastidores Martin Idler están diseñados para mantener un perfil óptimo de la cinta transportadora (que) promueve una menor resistencia a la rodadura.
  • Las poleas guía Martin están diseñadas para aumentar la eficiencia al reducir el consumo de energía, el mantenimiento y el costo de mano de obra.
  • Rollos de repuesto "descubiertos" para todos los principales competidores

También puede gustarle