Motion
E7-FRD-66
Rodillo tensor de repuesto para transporte de impactos - E, 7 in de diámetro del rodillo, 66 in de ancho de banda, 1/4 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07619124
No. Fabricante E7-FRD-66
Precio1,858.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo tensor de repuesto para transporte de impactos - E, 7 in de diámetro del rodillo, 66 in de ancho de banda, 1/4 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07619124
No. Fabricante E7-FRD-66
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
Precio1,858.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    66 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    7 pulg.
  • Longitud del rodillo
    70 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    7 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    71.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/4
  • Peso
    177.91 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    E
  • Número de Upc del fabricante
    697950824550
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo de repuesto
    Transporte de impacto
  • UPC_NO
    697950824550

Descripción general

Descripción del fabricante
E7-FRD-66 CEMA E 7" DIA SOPORTE DE IMPACTO R

También puede gustarle