Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa60 pulg.
- Diámetro del rodillo7 pulg.
- Longitud del rodillo64 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento7 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento65.75 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento7 pulg.
- Grosor de la pared1/4
- Peso83.84 lb
Detalles
- Calificación CEMAE
- Número de Upc del fabricante697950823713
- MaterialAcero
- Tipo de rodillo de repuestoDevolución
- UPC_NO697950823713
Descripción general
Descripción del fabricante
E7-RRD-60 CEMA E 7" DIA DISCO DE GOMA RETU
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature