Motion
E7-TI-84
Rodillo tensor de repuesto para canalización de impacto - E, 7 in de diámetro del rodillo, 84 in de ancho de banda, 1/4 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07619162
No. Fabricante E7-TI-84
Price$839.81/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo tensor de repuesto para canalización de impacto - E, 7 in de diámetro del rodillo, 84 in de ancho de banda, 1/4 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07619162
No. Fabricante E7-TI-84
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
Price$839.81/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la correa
    84 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    7 pulg.
  • Longitud del rodillo
    29.75 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    7 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    31.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/4
  • Peso
    70.54 lb

Details

  • Calificación CEMA
    E
  • Número de Upc del fabricante
    697950823287
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo de repuesto
    Mochila de impacto
  • UPC_NO
    697950823287

Descripción general

Descripción del fabricante
E7-TI-84 CEMA E 7" DIA IMPACTO MÍNIMO RO