Especificaciones
Dimensiones
- Peso6.85 lb
Detalles
- Velocidad del aire135 mph
- Volumen de aire100 cfm
- Hora de amperaje4.0 Ah
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Tipo de bateríaIones de litio
- Número de Upc del fabricante885911451611
- Fuente de alimentaciónInalámbrico
- UPC_NO885911451611
- Voltaje20 V
Descripción general
- Flujo de aire máx. 100CFM
- El gatillo de velocidad variable permite ajustar la potencia de soplado en uso
- El bloqueo del gatillo reduce la fatiga del usuario final
- Diseño compacto y ligero que permite su uso en áreas con limitaciones de espacio